Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediaverteiler 5-reihig m.PatchPanel+TürWiFi UK660MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11566609
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031389R9999
EAN/GTIN:
     4011617313892
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Mediaverteiler 5-reihig m.PatchPanel+TürWiFi UK660MW

Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Druckknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,32*
€ 178,80*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 176,10*
€ 180,71*
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 181,90*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 182,30*
€ 186,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 187,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX031406R9999
ab € 38,35*
Zubehör
ABB
2CPX061178R9999 ZX29
ab € 5,98*
Zubehör
Striebel & John
132390
ab € 11,61*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039246R9999
ab € 17,09*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039247R9999
ab € 17,87*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039248R9999
ab € 17,67*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039249R9999
ab € 16,25*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031434R9999
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.