| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12961996 Herst.-Nr.: 203822 EAN/GTIN: 4255686307318 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 210 MQ-10-0.3 Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 300 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 700 mm Biegeradius: > 10 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | Glas | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 10 mm | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,28* | € 324,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,23* | € 327,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 320,99* | € 391,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|