Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-13962525 Herst.-Nr.: PFXSP5790WAD EAN/GTIN: 3606489872632 |
|
|
|  |  |
 | HMI Touch-Display resistiv Pro-face SP5000 PFXSP5790WAD Das Pro-face SP5000X Display ist in Kombination mit der SP5000X Outdoor Box einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über Pro-face Connect und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3.106,99* | € 3.308,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.181,76* | € 3.326,81* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.227,15* | € 3.381,65* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.543,49* | € 3.698,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.601,12* | € 3.745,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|