Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---360B 61813010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LS- 7,9---360B 61813010
Artikel-Nr.:
     6012-16213360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813010
EAN/GTIN:
     4044773379860
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---360B 61813010

Kabelbinder Steel cable tie LS 7.9-360.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 7.9mm
Gesamtlänge: 360mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Montagetemperatur:
-80..0 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,49*
€ 81,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,03*
€ 81,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 83,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,13*
€ 86,94*
€ 6,90*
ab € 101,62*
€ 150,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,67*
€ 99,5673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,43*
€ 98,0917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,64*
€ 91,2016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,40*
€ 76,636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.