Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WS/WE12L-2N430A01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18985002
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018478
EAN/GTIN:
     4047084198687
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke sick

Klein-Lichtschranke WS/WE12L-2N430A01

Klein-Lichtschranken, W12, WS/WE12L-2N430A01, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 80 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Keine, Besondere Merkmale: American version
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
80000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,14*
€ 721,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,22*
€ 722,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 665,03*
€ 728,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,26*
€ 772,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,08*
€ 866,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,00*
€ 859,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,86*
€ 809,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,03*
€ 791,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.