Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter mit Not-aus-Funktion DHS 4-063 NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptschalter mit Not-aus-Funktion DHS 4-063 NA
Hauptschalter mit Not-aus-Funktion DHS 4-063 NA
Artikel-Nr.:
     6012-20266314
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09900009
EAN/GTIN:
     4014712233799
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Hauptschalter mit Not-aus-Funktion DHS 4-063 NA

Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur Abschaltung für Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Geräte der Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw. Hauptschalter in vierpoliger Ausführung bei denen der N-Kontakt voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung:
230..400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 136,53*
€ 158,90*
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 158,92*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,28*
€ 161,75*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 139,62*
€ 162,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 165,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.