Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60 T40 H55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20659544
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161170504
EAN/GTIN:
     4041254278469
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60 T40 H55

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 38 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+55 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254278469.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für hohe Umgebungstemperaturen und Weittemperaturbereiche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,49*
€ 224,34*
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 229,41*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,85*
€ 231,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 236,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,60*
€ 269,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.