Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke NPN, PNP WS/WE34-V540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21861106
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1019252
EAN/GTIN:
     4047084124785
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Einweg-Lichtschranke NPN, PNP WS/WE34-V540

Kompakt-Lichtschranken, W34, WS/WE34-V540, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 292,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,39*
€ 292,77*
Frei Haus
ab € 265,35*
€ 298,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 267,29*
€ 300,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,13*
€ 306,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.