Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48-V-Stromschiene 2m schwarz NEOA20/95002/ST6Esw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48-V-Stromschiene 2m schwarz NEOA20/95002/ST6Esw
48-V-Stromschiene 2m schwarz NEOA20/95002/ST6Esw
Artikel-Nr.:
     6012-23768892
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664243
EAN/GTIN:
     4043544733788
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

48-V-Stromschiene 2m schwarz NEOA20/95002/ST6Esw

48-V-Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm), Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 4-Leiter-Schiene für zwei getrennte Versorgungen oder einen Kreislauf für die Versorgung und einen für den DATEN-BUS, stranggepresstes Aluminiumprofil, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), mit geeignetem Befestigungszubehör verwendbar für Decken- oder Pendelmontage (Belastungsdiagramm siehe Datenblatt), Nennstrom und Nennspannung: 15 A / 60 V DC, 2 Kreise: 2 x (+/- 15 A / 0 - 60 V), 1 Kreis und Datenbus: +/- 15 A / 0 - 60 V und D+/D-, Systemkomponenten separat bestellen

Schutzart: III
Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC
Abmessungen (LxBxH): 2000 x 26.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 89,26*
€ 5,00*
ab € 85,15*
€ 108,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 112,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665458
ab € 28,99*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664250
ab € 19,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664246
ab € 5,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664263
ab € 13,14*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664265
ab € 13,18*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665456
ab € 42,85*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
661842
ab € 70,07*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663841
ab € 288,45*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667967
ab € 145,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.