Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25052920 Herst.-Nr.: 930.023 EAN/GTIN: 4016514084449 |
| |
|
| | |
| Kabelschlange Flex II Set silber 930.023 Kabelschlange Flex II Set silber mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelschlauch | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 750 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 38,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,28* | € 38,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,42* | € 39,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,16* | € 40,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,21* | € 40,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|