| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25284059 Herst.-Nr.: 774038 EAN/GTIN: 4046548012453 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais anprechverz. 230VAC 1n/o 2n/c PZA 3 #774038 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 1S, 2Ö. UB 230V AC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Anzugszeiten 12 Stufen von 0-3 s. Weitere Informationen: | | Funktion ansprechverzögert: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,89* | € 161,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,63* | € 162,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,43* | € 163,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,15* | € 168,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,93* | € 173,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|