Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 44/1307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25937298
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     44/1307
EAN/GTIN:
     4011126015799
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Reduzierring 44/1307

Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Außengewinde : Pg 13,5 Innengewinde : Pg 07 Gewindelänge außen : 6,5 mm Gewindelänge innen : 9 mm Aussen-Ø : 22 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13,5
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,175*
€ 1,495*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1803*
€ 1,5003*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2227*
€ 1,5527*
1
€ 5,95*
ab € 2,73205*
€ 4,21205*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5527*
€ 1,84771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2227*
€ 1,45501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2907*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7839*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4596*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4104*
Ähnlich
HKL
ab € 5,0105*
Ähnlich
HKL
ab € 6,7867*
Ähnlich
HKL
ab € 8,1637*
Ähnlich
HKL
ab € 5,8612*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.