Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LSC 7,9---360 61813094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LSC 7,9---360 61813094
Artikel-Nr.:
     6012-26213370
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813094
EAN/GTIN:
     4044776202608
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LSC 7,9---360 61813094

Kabelbinder Steel cable tie LSC 7.9-360.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 7.9mm
Gesamtlänge: 360mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
113,3 N
Betriebstemperatur:
-80..500 °C
Montagetemperatur:
-80..150 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,663*
€ 2,043*
1
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,59*
100
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,66*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 2,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.