Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K, asym., titan 60806644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg LED-Fluter MATRIX midi 60806644 100 W, 4000 K 230 VAC, 30x110o, IP66
Brumberg LED-Fluter MATRIX midi 60806644 100 W, 4000 K 230 VAC, 30x110o, IP66
Artikel-Nr.:
     6012-28729791
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60806644
EAN/GTIN:
     4251433953340
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K, asym., titan 60806644

LED-Fluter, IP66, asymmetrisch, schaltbar, titan matt, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 100 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,17*
€ 514,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,33*
€ 515,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 444,67*
€ 519,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 457,99*
€ 551,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 496,79*
€ 582,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,56*
€ 615,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81122640
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.