Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WS/WE12L-2P410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-28985003
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018256
EAN/GTIN:
     4047084105692
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Klein-Lichtschranke WS/WE12L-2P410

Klein-Lichtschranken, W12, WS/WE12L-2P410, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,42*
€ 641,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 577,56*
€ 646,47*
Frei Haus
ab € 605,38*
€ 658,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 608,22*
€ 664,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,32*
€ 677,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,11*
€ 786,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,17*
€ 753,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,22*
€ 723,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.