| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28985030 Herst.-Nr.: 1010984 EAN/GTIN: 4047084265518 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranke WS/WE45-N260 Kompakt-Lichtschranken, W45, WS/WE45-N260, Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 300000 mm | Max. Schaltabstand: | 350000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 1 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 60 mm | Höhe des Sensors: | 105 mm | Länge des Sensors: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,05* | € 1.259,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,64* | € 1.260,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,74* | € 1.271,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.266,53* | € 1.356,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|