Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor Reflexfolie#50115020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29276351
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50115020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
reflexfolie

Reflektor Reflexfolie#50115020

Sonderausführung: Heizung
Versorgungsspannung: 230 V, AC
Bauform: rechteckig
Reflexionsfläche: 200 mm x 200 mm
Trägermaterial: Aluminiumverbund
Befestigung: Montageplatte, Durchgangsbefestigung
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,12*
€ 932,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 841,62*
€ 938,08*
Frei Haus
ab € 926,52*
€ 1.008,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 935,98*
€ 1.018,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.081,74*
€ 1.171,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,23*
€ 1.211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,08*
€ 1.194,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,36*
€ 1.154,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,72*
€ 1.133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,98*
€ 1.113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.