Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 4xSchutzk. 6500004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 4xSchutzk. 6500004
Steckdosenleiste 4xSchutzk. 6500004
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31152392
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6500004
EAN/GTIN:
     4015609214129
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 4xSchutzk. 6500004

WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (650) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit Tragegriff
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 86 x 446 x 115mm / H-B-T

Anschluss:
1 Vorprägung unten M20/M25
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,91*
€ 216,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,98*
€ 217,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,49*
€ 220,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 222,87*
€ 5,95*
ab € 214,32*
€ 257,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.