| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31833322 Herst.-Nr.: 1050246 EAN/GTIN: 8711426528055 |
| |
|
| | |
| Antriebsachse DMV 630/1000 4K14K5H300 Zubehör für Dumeco Typen DMV 630N und 1000N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 14mm quadratisch, für Drehgriff K5 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Querschnitt-Höhe: | 10 mm | Querschnitt-Breite: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,73* | € 48,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,90* | € 48,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,68* | € 50,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,91* | € 50,33* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 52,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|