| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31850280 Herst.-Nr.: 1010985 EAN/GTIN: 4047084268953 |
| |
|
| | |
| Einweg-Lichtschranke WS/WE45-P260 Kompakt-Lichtschranken, W45, WS/WE45-P260, Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 300000 mm | Max. Schaltabstand: | 350000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 1 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 60 mm | Höhe des Sensors: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.025,13* | € 1.133,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,72* | € 1.139,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,85* | € 1.165,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,03* | € 1.176,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.103,33* | € 1.197,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|