Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal Kanalsystem HNG 50025 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35947569
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HNG5002507035B
EAN/GTIN:
     4012740219433
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal Kanalsystem HNG 50025 lgr

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyphenylenoxid (PPO)
Höhe:
50 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 69,00*
ab € 14,74*
€ 20,70*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,0616*
€ 21,1616*
€ 5,00*
ab € 15,08*
€ 21,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,23*
€ 23,89*
€ 18,00*
ab € 19,2638*
€ 26,6438*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,615* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,97*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,144*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.