Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Converter für externe Kameras VT100VC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Converter für externe Kameras VT100VC1
Video-Converter für externe Kameras VT100VC1
Artikel-Nr.:
     6012-36763101
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28054
EAN/GTIN:
     4015162280548
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

Video-Converter für externe Kameras VT100VC1

Video-Converter zum Anschluss einer externen analogen Kamera, entweder als abgesetzte Kamera an der Audio-Türsprechstelle oder als Zusatzkamera an einem Kamera-Umschalter VT100KU1. Anschluss einer analogen (PAL) Kamera oder einer auf PAL umgestellten AHD-Kamera über mitgelieferten BNC-Adapter. Converter beinhaltet einen aktiven Balun, der das PAL-Signal in ein symmetrisches Systemsignal umwandelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
18 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,11*
€ 61,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,66*
€ 61,86*
€ 5,00*
ab € 56,62*
€ 62,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,26*
€ 64,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
25913
ab € 121,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.