Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung mit Gegenmutter M12 EMSKV-SET 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messingkabelverschraubung mit Gegenmutter M12 EMSKV-SET 12
Messingkabelverschraubung mit Gegenmutter M12 EMSKV-SET 12
Artikel-Nr.:
     6012-39369061
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065032
EAN/GTIN:
     4007685032285
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
wiska gegenmutter m12

Messingkabelverschraubung mit Gegenmutter M12 EMSKV-SET 12

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,38*
€ 91,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,48*
€ 91,59*
€ 5,46*
ab € 71,56*
€ 91,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 94,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,47*
€ 112,4193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,96*
€ 103,4824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.