Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-41661075
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-570/024-000
EAN/GTIN:
     4055143829199

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000

3-Phasen-Leistungsmessumformer
3x277/480 V/RC
MODBUS RTU
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,967*
€ 294,057*
Frei Haus
ab € 265,91*
€ 300,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 267,82*
€ 302,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,7394*
€ 312,799*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,50*
€ 331,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8001
ab € 17,6064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923/000-001
ab € 52,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-1751
ab € 105,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-701
ab € 89,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9450/2000-1251
ab € 107,5221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9450/2000-1751
ab € 110,0022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.