Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. 3-Wege-Kugelhahn (T1),G 1/2",24-240V KH 3/12 T1 ELI230 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr. 3-Wege-Kugelhahn (T1),G 1/2",24-240V KH 3/12 T1 ELI230 ES
Artikel-Nr.:
     6012B-43517054
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45055
EAN/GTIN:
     4050571414986

Elektr. 3-Wege-Kugelhahn (T1),G 1/2",24-240V KH 3/12 T1 ELI230 ES

Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 751,12*
€ 847,11*
Frei Haus
ab € 740,58*
€ 888,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,11*
€ 1.008,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,63*
€ 1.003,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,51*
€ 970,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,47*
€ 940,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,12*
€ 893,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.