Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung EMSKV-SET 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45929190
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065037
EAN/GTIN:
     4007685032339
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubungen metall

Ms-Kabelverschraubung EMSKV-SET 40

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 121,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,242*
€ 121,422*
€ 5,00*
ab € 97,56*
€ 123,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 128,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,11*
€ 152,4509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,76*
€ 150,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,83*
€ 143,7877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.