Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45942690
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102544
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 60060O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 60x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
64 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal höhe: 64,00
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 20,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 15,94*
€ 22,45*
1
€ 5,95*
ab € 15,974*
€ 22,484*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,67*
€ 25,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.