| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46157647 Herst.-Nr.: 0055.0031 EAN/GTIN: 4012799550310 |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse NW250mm,D=276/269mm VH 25 Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,31 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 276 mm, Höhe: 276 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 276 mm, Höhe mit Verpackung: 276 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 39,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,72* | € 39,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,11* | € 40,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,03* | € 41,47* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,00* | € 41,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|