Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402
Artikel-Nr.:
     6012B-46750161
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22495402
EAN/GTIN:
     4250235507508
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402

Ex-Schutzart: ATEX CE Ex II 3 G EEx nR II T5/T6
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 454,92*
€ 534,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,04*
€ 535,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 460,39*
€ 539,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,66*
€ 558,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.