|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50064311 Herst.-Nr.: 1646169 EAN/GTIN: 4067923175730 |
| |
|
|  |  |
 | Visualisierungs-Software VISU+ 2 RT-D#1646169 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 5 WebClients und der Funktionen OPC-Server (DA und UA) und Redundanz mit Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 2048 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | nein | Geeignet für Web-Clients: | ja | SCADA-Funktionalität: | nein | Alarm-Management: | nein | Trend-Darstellung: | nein | Onlineprojektierung möglich: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 8.430,32* | € 8.430,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8.429,41* | € 8.536,68* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8.514,56* | € 8.621,43* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8.693,57* | € 8.799,59* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9.459,88* | € 9.561,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|