Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter EMUF 16 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-50567081
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060811
EAN/GTIN:
     4007685018784
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Gegenmutter EMUF 16 LG

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0937*
€ 0,1401*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1563*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1079*
€ 0,1579*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0925*
€ 0,1701*
4 Tage
3509
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,093*
€ 0,1702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060810
ab € 0,092*
Ähnlich
Wiska
10060812
ab € 0,1161*
Ähnlich
Wiska
10060813
ab € 0,2273*
Ähnlich
Wiska
10060814
ab € 0,4623*
Ähnlich
Wiska
10060815
ab € 0,6582*
Ähnlich
Wiska
10060816
ab € 1,3055*
Ähnlich
Wiska
10060817
ab € 1,7247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.