|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51854260 Herst.-Nr.: IFS200 EAN/GTIN: 4021179086752 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor induktiv M12x1DC PNP/NPN S IFS200 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PBT Weitere Informationen:  |  | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 41,56* | € 54,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,61* | € 55,67* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 42,97* | € 55,79* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 43,62* | € 56,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,99* | € 56,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|