Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor LC-RX FL#84508113100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor LC-RX FL#84508113100
Sensor LC-RX FL#84508113100
Artikel-Nr.:
     6012B-51965834
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84508113100
EAN/GTIN:
     4020863425068
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensor LC-RX FL#84508113100

Bluetooth 5.0 Sensor für Deckeneinbau IP20. Max. 40 DALI Betriebsgeräte DT6/DT8, 220-240V, kreisförmiger Erfassungsbereich, Erfassung max. D=10m bei MH=3m, Montagehöhe max. 5m, Tageslicht, Bewegung, Tunable White und HCL, zwei konfigurierbare Tastereingänge, Timerfunktionen, kompatibel mit EnOcean-Bluetooth Tastern, Vernetzbar mit weiteren Bluetooth 5 SIG Mesh Geräten, Konfiguration/Bedienung über Bluetooth per Koolmesh App
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,65*
€ 129,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,15*
€ 129,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,58*
€ 133,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 134,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84508114100
ab € 14,22*
Zubehör
Regiolux
84508107100
ab € 120,34*
Zubehör
Regiolux
84508108100
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.