Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung ESKV 50 RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     6012B-55929128
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066386
EAN/GTIN:
     4007685035507
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kabelverschraubung ESKV 50 RAL7001

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,0775*
€ 4,6675*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1007*
€ 4,7007*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4761*
€ 5,2661*
Lager 6012
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,4875*
€ 5,2775*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,2775*
€ 6,28023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9675*
€ 5,91133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7875*
€ 5,69713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5275*
€ 5,38773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2875*
€ 5,10213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4875*
€ 4,15013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062718
ab € 0,6864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.