Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-BASIC-TIE 370X3,5-NAT 61831013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61831013 Kabelbinder Polyamid
Lapp 61831013 Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     6012B-56214553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831013
EAN/GTIN:
     4044773459395
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder-BASIC-TIE 370X3,5-NAT 61831013

Kabelbinder CABLE TIE BASIC TIE 370X3.5 NAT
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 3.5mm
Gesamtlänge: 370mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen: UV-beständig (schwarze Ausführung)
Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate und aromatische Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-40..110 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0725*
€ 0,0725*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0728*
€ 0,0728*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0813*
€ 0,0813*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,0821*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.