Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgerät f. Lichtvorhang UE402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58973298
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1023577
EAN/GTIN:
     4047084184505
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Nachschaltgerät

Schaltgerät f. Lichtvorhang UE402

Schaltgeräte für Sicherheitslichtvorhänge, UE402, UE402, Anwendungen: Funktionserweiterung, Kompatible Sensortypen: Sicherheits-Lichtvorhänge C4000, Beschreibung: Erweitert C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit und Fusion um die in den technischen Daten genannten Funktionen, wie z. B. Bypass, Betriebsartenumschaltung oder zusätzlich Taktbetrieb bei C4000 Standard, Advanced.
Weitere Informationen:
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 337,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,23*
€ 374,65*
Frei Haus
ab € 334,85*
€ 374,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 378,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,78*
€ 381,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.