Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reflexfolie REF 6-A-10,5x12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-59276246
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexfolie
reflexfolie

Reflexfolie REF 6-A-10,5x12,5

Bauform: rechteckig
Tripplegröße: 0,3 mm
Reflexionsfläche: 10,5 mm x 12,5 mm
Werkstoff: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA
Befestigung: selbstklebend
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
12,5 mm
Breite:
10,5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 16,27*
€ 5,00*
ab € 12,11*
€ 16,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,78*
€ 18,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 19,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,46*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.