| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65922630 Herst.-Nr.: AH153-CT4 EAN/GTIN: 4013339751945 |
| |
|
| | |
| Kabelbefestigung AH153-CT4 E-Klips, Flanschkralle mit Anschlussstück und Kabelbinder, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, mit an der Vorderseite angebrachtem Anschlussstück aus Kunststoff und Kabelbinder für die Befestigung von Kabel und Leitungen, Anschlussstück und Kabelbinder halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1,5 - 3 mm Kabelbinderlänge A : 370 mm Kabelbinderbreite : 7,6 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Anschlussstück/Kabelbinder : PA (Polyamid) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Kabelbinder | Geeignet für Flanschstärke: | 1,5..3 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,4896* | € 4,5696* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,99* | € 4,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,9993* | € 4,6893* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,38* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|