| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67554674 Herst.-Nr.: 0201525 EAN/GTIN: 4029299012330 |
| |
|
| | |
| Schnellbefestiger SLKBTR M6 S #0201525 Schnellbef. Trapezbleche, m. Ösenschraube M6 1 St., max.20kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Breite: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,48* | € 7,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 7,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,86* | € 8,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,21* | € 8,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,00* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|