Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal br mit Bodenlochung LCD101.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 17,0 x 17,0 x 2.000 mm, braun
LCD-Minikanal, 17,0 x 17,0 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     6012B-75957841
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     LCD101.5
EAN/GTIN:
     4011126075700
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal br mit Bodenlochung LCD101.5

LCD-Minikanal, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, mit einreihiger Befestigungslochung im Boden, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 17 x 17 mm Abmessungen Lichtes Innenmaß H x B : 12,5 x 14 mm einreihige Bodenlochung : Ø 4 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 178 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
178 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, minikanal kleinhuis, minikanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,36*
€ 6,71*
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 11,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,3944*
€ 12,3944*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,10*
€ 13,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.