Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück rws Sockelleistenkanal SFE50L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück rws Sockelleistenkanal SFE50L.3
Endstück rws Sockelleistenkanal SFE50L.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75957617
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFE50L.3
EAN/GTIN:
     4011126064285
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück rws Sockelleistenkanal SFE50L.3

Endstück links. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 53 x 18,6 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Tiefe:
18,6 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,572*
€ 3,622*
1
€ 5,95*
ab € 2,58885*
€ 3,98885*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,644*
€ 4,074*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,906*
€ 4,096*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,79371*
€ 4,30371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,096*
€ 4,87424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,936*
€ 4,68384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,766*
€ 4,48154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,906*
€ 3,45814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.