Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 1050mm,4ZP,5pol. ZSD-Z27B0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-80156757
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113074
EAN/GTIN:
     4015081126194
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld

Zählerfeld 1050mm,4ZP,5pol. ZSD-Z27B0019

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
290 mm
Höhe:
1070 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,80*
€ 398,00*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 350,71*
€ 398,56*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 352,91*
€ 400,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 352,27*
€ 401,92*
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 409,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.