Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset mit Drahtseil 2500mm CAPN 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängeset mit Drahtseil 2500mm CAPN 30
Abhängeset mit Drahtseil 2500mm CAPN 30
Artikel-Nr.:
     6012C-81057061
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     615256
EAN/GTIN:
     4043544114976
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Abhängeset mit Drahtseil 2500mm CAPN 30

Drahtseilabhängung 1-fach für CAP (L = 2500 mm), höhenverstellbar, Innendurchmesser Öse = 10 mm, Deckenbefestiger für Schraubmontage

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 2500 mm
Gewicht: 0.060 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 22,93*
€ 5,00*
ab € 16,27*
€ 22,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 24,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,64*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTS Licht & Leuchten
615257
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.