Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück lgr Kanal-System HKL FT1022.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück lgr Kanal-System HKL FT1022.8
Artikel-Nr.:
     6012C-85958184
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FT1022.8
EAN/GTIN:
     4011126344110
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück lgr Kanal-System HKL FT1022.8

T-Stück 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, mit vorgeprägten Perforationen auf beiden Seiten zum Ausbrechen von Öffnungen für Elektroinstallationskanäle. für Elektroinstallationskanal : HKL1022.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 9,5 x 21,5 x 50 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
21,5 mm
Abgehende Höhe:
9,4 mm
Abgehende Breite:
22 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4407*
€ 2,3707*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.