Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LS- 4,6---840B 61812990


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LS- 4,6---840B 61812990
Artikel-Nr.:
     6012C-86213368
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61812990
EAN/GTIN:
     4044773379884
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LS- 4,6---840B 61812990

Kabelbinder Steel cable tie LS 4.6-840.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 4.6mm
Gesamtlänge: 840mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
840 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80..0 °C
Montagetemperatur:
-80..0 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,08*
€ 123,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 128,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,62*
€ 135,64*
€ 6,90*
ab € 127,56*
€ 182,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,59*
€ 153,0221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,06*
€ 144,0614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,67*
€ 122,1773
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.