Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 5000K 5XA7682E3B2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 5000K 5XA7682E3B2AC
LED-Fluter 5000K 5XA7682E3B2AC
Artikel-Nr.:
     6012C-88700997
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682E3B2AC
EAN/GTIN:
     4058352223536
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 5000K 5XA7682E3B2AC

Fluter 5000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 982,69*
€ 1.113,68*
Frei Haus
ab € 1.009,28*
€ 1.137,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.017,09*
€ 1.148,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.117,01*
€ 1.253,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,25*
€ 1.366,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,31*
€ 1.354,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,95*
€ 1.262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,09*
€ 1.210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.