| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91860961 Herst.-Nr.: 053487 EAN/GTIN: 4050143004355 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBB0,8-4M25-E3 Schaltabstand: 0,8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 25 mm | Durchmesser des Sensors: | 4 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 0,8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,14* | € 79,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,21* | € 79,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,87* | € 81,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,23* | € 81,72* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,68* | € 82,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|