| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98968712 Herst.-Nr.: 1057385 EAN/GTIN: 4047084261084 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GSE6-N0521P01 Miniatur-Lichtschranken, G6, GSE6-N0521P01, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 23 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker RJ45, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Keine, Im Lieferumfang: Leitung mit Stecker RJ45 mit speziellem Clip-in-Gehäuse für Sender und Empfänger Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 15000 mm | Max. Schaltabstand: | 23000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,15* | € 140,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,07* | € 141,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,08* | € 147,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|