Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K 161PX 12L60 LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUC LED-Feuchtraum- 161320027 Wannenleuchte, PROXIMA, 39 W, 5900 lm,
SCHUC LED-Feuchtraum- 161320027 Wannenleuchte, PROXIMA, 39 W, 5900 lm,
Artikel-Nr.:
     6012C-99254136
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161320027
EAN/GTIN:
     4041254375274
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 4000K 161PX 12L60 LM

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 39 W, 5900 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne hoch chemikalienbeständig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254375274.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,90*
€ 272,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,70*
€ 273,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,82*
€ 274,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,79*
€ 276,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.