Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiterdeckel KRD 400 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiterdeckel KRD 400 F
Kabelleiterdeckel KRD 400 F
Artikel-Nr.:
     6013-60959618
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KRD 400 F
EAN/GTIN:
     4013339851263
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelleiterdeckel KRD 400 F

Deckel, ohne Deckel-Befestigungsklammer, für Allround Kabelleitern. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 15 x 406 Lieferlänge : 3000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
406 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 89,19334*
€ 107,31334*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 90,19*
€ 107,52*
6
€ 5,95*
ab € 91,59*
€ 110,14*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 107,31334*
€ 127,70287
pro Meter
ab 15 Meter
€ 104,86334*
€ 124,78737
pro Meter
ab 30 Meter
€ 100,68334*
€ 119,81317
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 89,19334*
€ 106,14007
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 321,94002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.